Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 157.5701.6421 NETZSICHERUNG 425A 32 X 22 X 10.5MM, 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-307452
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 32mm x 22mm x 10.5mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 425 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.26 Zoll x 0.87 Zoll x 0.41 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 425a, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 157.5701.6421, 307452, 307-452
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,55*
    € 7,30*
    Lager 139
    1096
    1
    € 14,99*
    ab € 4,21*
    € 9,88*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,12*
    € 10,15*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,88*
    € 11,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    177.5701.0001
    ab € 15,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.