Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 177.5701.0001 SICHERUNGSHALTER, 425A, 80V, SCHRAUBBEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-307282
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     177.5701.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: 177 Series
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 425 A
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,18*
    € 26,06*
    Lager 139
    1376
    € 14,99*
    ab € 15,99*
    € 30,57*
    1 Tag
    85
    Frei Haus
    ab € 20,01*
    € 30,77*
    € 5,90*
    ab € 16,08*
    € 32,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6121
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6161
    ab € 4,90*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6201
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6251
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6301
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.6351
    ab € 4,90*
    Zubehör
    Littelfuse
    157.5701.5501
    ab € 4,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.