Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PT570024 RELAIS, 4PDT, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3072782
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PT570024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 777 ohm
  • Produktpalette: PT
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais 24v, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PT570024, 3072782, 307-2782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-1415036-1
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.