Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590UFL DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54, 120X120X55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061942
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 55 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, flanschgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590UFL, 3061942, 306-1942
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,45*
    € 16,99*
    € 6,90*
    ab € 11,86*
    € 22,63*
    € 5,90*
    ab € 13,35*
    € 24,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,17*
    € 25,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100BK
    ab € 9,90*
    Zubehör
    TR Fasteners
    N60.750 PRSTABB100-
    ab € 8,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.