Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590E DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061644
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 7.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 82 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.23 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 188 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590E, 3061644, 306-1644
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,34*
    € 23,60*
    € 5,90*
    ab € 16,46*
    € 31,00*
    € 4,00*
    ab € 24,50*
    € 31,43*
    € 6,90*
    ab € 18,94*
    € 33,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,09*
    € 35,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.