Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590A DRUCKGUSS-GEHÄUSE, 92.5X38.5X31MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061589
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Außenbreite - metrisch: 39 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 27 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.06 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 92.5 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 3.64 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590A, 3061589, 306-1589
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,70*
    € 10,17*
    € 5,90*
    ab € 5,21*
    € 10,19*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 5,86*
    € 10,72*
    2 Tage
    22
    € 5,95*
    ab € 7,07*
    € 11,34*
    7 Tage
    53
    € 6,99*
    ab € 11,93*
    € 17,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    VC2-1
    ab € 17,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.