Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,PJ996 6.0V Typ:614072


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3055905
Hersteller:  Ever Ready
Herst.-Nr.:  614072
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zink Kohle
EVER READY Typ: 614072
  • Beschreibung: BATTERIE,PJ996 6.0V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Zink-Kohle Batterien
  • Breite/Weite: 67mm
  • Spannung, Ausgang: 6V
  • Batterie, Bauform: PJ996
  • Technologie, Batterie: Zinc Carbon
  • Leistung, Energiespeicherung: 7400mAh
  • IEC-Batterie-Code: 4R25
Weitere Informationen:
Hersteller:
614072
614072
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Zink-Kohle-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterien, 305-5905, EVER READY, Zink-Kohle-Batterien, Zink-Kohle Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, 614072, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 5,03*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG