Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSCHALTER Typ:LS3A3K-7AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3054391
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  LS3A3K-7AA
EAN:  k.A.
HONEYWELL S&C Typ: LS3A3K-7AA
  • Beschreibung: SICHERHEITSSCHALTER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Sicherheitssperre
  • Temperatur, Betriebs- max.: 121 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -40 C
  • Kontaktkonfigurationen: Wechsler, einpolig
  • Spannung, Kontakt max. DC: 240V
  • Kontakt max. AC-Spannung: 600V
  • Nennstrom, Thermisch: 10A
Weitere Informationen:
Hersteller:
LS3A3K-7AA
LS3A3K-7AA
... > Automatisierungstechnik > Schütze, Befehls- und Kontrollgeräte > Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: HONEYWELL S&C, Schalter, Sicherheitssperre, RoHS konform: Keine Angaben, 305-4391, LS3A3K-7AA, Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,95*
€ 116,00*
Farnell
pro Stück
€ 5,95*
€ 126,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG