Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM 2/3AACD Typ:071790


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3044853
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  071790
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lithium
Varta
VARTA Typ: 071790
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM 2/3AACD
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Gehäusetyp: axial
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: axiale Anschlüsse
  • Batterie, Bauform: 2/3AA
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Leistung, Energiespeicherung: 1350mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
071790
071790
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, 071790, Lithium-Batterien, VARTA, Batterien, Ladegeräte, 304-4853, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG