Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM 2/3AASLF Typ:071788


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3044841
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  071788
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lithium
Varta
VARTA Typ: 071788
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM 2/3AASLF
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 33.5mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: Leiterplattenmontage
  • Batterie, Bauform: 2/3AA
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Leistung, Energiespeicherung: 1350mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
071788
071788
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 304-4841, VARTA, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Ladegeräte, 071788, Batterien, Lithium-Batterien, Lithium Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG