Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE ALKALI MANGAN ELECTR.POWER AAA Typ:3041750


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3041750
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  3041750
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 3041750
  • Beschreibung: BATTERIE ALKALI MANGAN ELECTR.POWER AAA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Zink-Kohle Batterien
  • Breite/Weite: 0m
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Batterie, Bauform: AAA
  • Technologie, Batterie: Zinc Carbon
  • Leistung, Energiespeicherung: 1100mAh
  • IEC-Batterie-Code: LR03
Weitere Informationen:
Hersteller:
3041750
3041750
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Alkali-Mangan-Batterien, Zink-Kohle Batterien, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, VARTA, 304-1750, 3041750, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,53*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG