Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID WIEDERAUFL Typ:BT01214


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3031962
Hersteller:  Maxell
Herst.-Nr.:  BT01214
EAN:  k.A.
MAXELL Typ: BT01214
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID WIEDERAUFL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 1.6mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: 1,8 (+), 0,75 (-) mm
  • Batterie, Bauform: 2016
  • Technologie, Batterie: Lithium Mangan
  • Leistung, Energiespeicherung: 25mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
BT01214
BT01214
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterien, 303-1962, MAXELL, RoHS konform: Keine Angaben, Lithium Akkus, Batterien, Ladegeräte, BT01214, Lithium-Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG