Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001602 SNAPFIT B-TYPE BLK 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3030283
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 1 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.