Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001600 SNAPPASS,STD-TYP,SCHWARZ,1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3030246
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 1 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.