Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET AE0505D08DF PIEZOWANDLER, AKUST. SIGNALGEBER, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013618
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0505D08DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Resonator
Produktpalette: AE Series
  • Hubvolumen: 9.1 µm
  • Betätigungskraft: 850 N
  • Piezoelektrischer Betätiger: Harzbeschichtung
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Resonanzfrequenz: 138 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.75 µF
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Betätiger, Bewegungssensoren, Piezoelektrische, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, KEMET, AE0505D08DF, 3013618, 301-3618
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 120,80*
    € 137,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 95,10*
    € 150,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,45*
    € 179,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,56*
    € 175,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,72*
    € 157,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,54*
    € 141,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 113,09*
    € 134,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 107,62*
    € 128,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 106,71*
    € 126,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,10*
    € 113,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.