Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2340-6111TG STIFTLEISTE, 40POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010577
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2340-6111TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3m
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2300
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, 3M, 2340-6111TG, 3010577, 301-0577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20484
    ab € 0,679*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.