Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV32APWJ OR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010255
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV32APWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 74LV32
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV32APWJ, 3010255, 301-0255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.