Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE ALKALI MANGAN SPEZIAL 4.5V Typ:5000394101531


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-300342
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394101531
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
Duracell
DURACELL Typ: 5000394101531
  • Beschreibung: BATTERIE ALKALI MANGAN SPEZIAL 4.5V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 67mm
  • Breite/Weite: 62mm
  • Spannung, Ausgang: 4.5V
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • Leistung, Energiespeicherung: 5400mAh
  • IEC-Batterie-Code: 3LR12
Weitere Informationen:
Hersteller:
5000394101531
5000394101531
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Alkali-Mangan-Batterien, 300-342, Alkali-Mangan Batterien, 5000394101531, RoHS konform: Keine Angaben, DURACELL, Batterien, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,12*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG