Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480319-0 STIFTGEHÄUSE, 2 KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-299455
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480319-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckergehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: MATE-N-LOK-Steckverbinder für gewerbliche Anwendungen
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480319-0, 299455, 299-455
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28429
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,334*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,38*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,30*
    € 0,44*
    2 Tage
    122
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,2337*
    € 0,4422*
    2 Tage
    62
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 26,42*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 27,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-1
    ab € 255,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480318-0
    ab € 0,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163305-2
    ab € 0,091*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163558-2
    ab € 14,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60617-1
    ab € 0,123*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163304-2
    ab € 0,0962*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163307-2
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.