Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID PP3 9V Typ:BT02738


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-299390
Hersteller:  Ultralife
Herst.-Nr.:  BT02738
EAN:  k.A.
ULTRALIFE Typ: BT02738
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID PP3 9V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Gehäusetyp: PP3
  • Spannung, Ausgang: 9V
  • Anschlusstyp: Druckknopf
  • Batterie, Bauform: PP3
  • Technologie, Batterie: Lithium Mangan
  • Leistung, Energiespeicherung: 1200mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:BT02738
BT02738

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterien, ULTRALIFE, Batterien, BT02738, RoHS konform: Keine Angaben, Lithium-Batterien, Batterien, Ladegeräte, 299-390
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 10,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,87* €  12,94 pro Stück
ab 25 Stück €  10,00* €  11,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIEANSCHLUSS KRONENKONTAKTE 9V BLOC Typ:593+594
Keystone
593+594
€ 9,09* € 10,82
Zubehör
BATTERIEANSCHLUSS KRONENKONTAKTE FLEXIBE Typ:440005P
Multicomp
440005P
€ 2,24* € 2,67
Zubehör
BATTERIEHALTERUNG GESCHLOSSENE BAUFORM 9 Typ:BX0023
Bulgin
BX0023
€ 4,98* € 5,93
Zubehör
BATTERIEHALTERUNG GESCHLOSSENE BAUFORM 9 Typ:BX0026
Bulgin
BX0026
€ 7,97* € 9,48
Zubehör
BATTERIEHALTERUNG OFFENE BAUFORM 9V Typ:BX0033
Bulgin
BX0033
€ 1,98* € 2,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG