Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FFSAS01BFR IEC-FILTER, ITE, 6.5MH, 1A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992519
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FFSAS01BFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FFSA
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 1 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,28*
    € 28,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,66*
    € 29,76*
    € 5,90*
    ab € 23,81*
    € 52,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.