Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 15-105-J AC/DC-NETZTEIL, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991467
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 15-J Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 15-105-J, 2991467, 299-1467
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 39,81*
    € 47,46*
    € 5,90*
    ab € 38,66*
    € 47,58*
    € 6,90*
    ab € 41,35*
    € 47,83*
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 33,47*
    € 51,60*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 45,06*
    € 53,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMPW 25-105-J
    ab € 23,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.