Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150151 DESIGN-KIT, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990893
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Produktpalette: PLCC, THT and Ceramic LEDs
  • Lieferumfang des Kits: LEDs der Produktreihen WL-SBTW, WL-SFTW, WL-SMCW, WL-SMDC, WL-SMRW, WL-SMSW, WL-SMTW, WL-TMRC von Würth Elektronik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Leuchten, Opto-Kits, Optoelektronik, WURTH ELEKTRONIK, 150151, 2990893, 299-0893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 163,33*
    € 210,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 192,63*
    € 238,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,64*
    € 283,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,59*
    € 282,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,21*
    € 258,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,33*
    € 252,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,63*
    € 229,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.