Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50079-8025 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 28-26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990519
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50079-8025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: PicoBlade 50079
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe PicoBlade 51021 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50079-8025, 2990519, 299-0519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,074*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.