Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-GFX-D2 DATENLOGGER 2KANÄLE TEMP, RF & TAUPUNKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989257
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-GFX-D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Temperatur, Feuchtigkeit &, Taupunkt
  • Produktpalette: EL-GFX Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 2 Kanäle
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: 250K Samples
  • Sensor / Messart: Luftfeuchtigkeit, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-GFX-D2, 2989257, 298-9257
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 143,13*
    € 182,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 151,36*
    € 198,35*
    € 5,90*
    ab € 168,53*
    € 215,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,35*
    € 236,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,76*
    € 232,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,78*
    € 211,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,59*
    € 197,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 162,15*
    € 192,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,36*
    € 180,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.