Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0203 HANDLEUCHTE, CREE-LED, 710LM, BATTERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984806
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Strahlreichweite: 170 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED von Cree
  • Taschenlampe: Handleuchte
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: D-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 710 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, handlampe, ansmann handlampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ANSMANN, 1600-0203, 2984806, 298-4806
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 28,56*
    € 37,89*
    € 4,00*
    ab € 30,26*
    € 41,14*
    2 Tage
    2
    € 6,90*
    ab € 31,36*
    € 41,14*
    1 Tag
    175
    € 3,90*
    ab € 34,25*
    € 44,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,43*
    € 69,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,94*
    € 80,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,51*
    € 74,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,79*
    € 72,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.