| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2965541 Herst.-Nr.: XP600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 6 ESD-sichere Schraubendreher: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm Schlitz, #0, #00 Phillips, Tasche SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendrehersätze, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER XCELITE, XP600, 2965541, 296-5541 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 41,65* | € 55,54* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 45,79* | € 61,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,88* | € 64,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,33* | € 68,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|