Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4302.2002 GERÄTESTECKER, 10A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950139
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: KEB2
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 4302.2002, 2950139, 295-0139
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,20*
    € 10,88*
    € 5,90*
    ab € 5,01*
    € 11,08*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 8,34*
    € 14,41*
    € 8,95*
    ab € 13,30*
    € 21,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.