Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 5-078 SMD-PINZETTE, GERADE/GEBOGEN, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950103
Herst.-Nr.:
     5-078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 130mm, universal pinzette, gerade pinzette spitz, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 5-078, 2950103, 295-0103
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,13*
    € 10,60*
    1 Tag
    1
    € 4,95*
    ab € 7,36*
    € 10,62*
    € 8,95*
    ab € 7,78*
    € 11,58*
    1 Tag
    32
    Frei Haus
    ab € 8,14*
    € 11,64*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 13,23*
    € 18,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-074-13
    ab € 9,60*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-075
    ab € 17,46*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-076-13
    ab € 10,77*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-077-13
    ab € 8,19*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-078-13
    ab € 8,36*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-079
    ab € 19,29*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-090-0
    ab € 17,96*
    Ähnlich
    Bernstein
    5-083
    ab € 7,43*
    Ähnlich
    Bernstein
    5-083-13
    ab € 8,79*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-075-13
    ab € 18,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.