Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-0410-70-04 RUNDBUCHSE, ABGEWINKELT, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949812
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0410-70-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamid), Messingkörper
  • Produktpalette: 712 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse, abgewinkelt
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-0410-70-04, 2949812, 294-9812
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,18*
    € 16,82*
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 11,79*
    € 24,06*
    € 8,95*
    ab € 12,76*
    € 25,91*
    € 6,90*
    ab € 22,29*
    € 38,30*
    1 Tag
    99
    Frei Haus
    ab € 25,31*
    € 40,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0350 000 001
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Binder
    01 5059 001
    ab € 9,11*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-10-04
    ab € 6,92*
    Zubehör
    Binder
    09-0411-00-04
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Binder
    79-1409-12-04
    ab € 16,38*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-00-04
    ab € 5,08*
    Zubehör
    Binder
    99-0409-70-04
    ab € 7,12*
    Zubehör
    Binder
    08.0350.00.01
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Binder
    08-1124-000-001
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 90 04
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 30 04
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Binder
    09 0411 80 04
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Binder
    79 1409 72 04
    ab € 15,77*
    Zubehör
    Binder
    79 1409 75 04
    ab € 21,10*
    Zubehör
    Binder
    99 0409 115 04
    ab € 12,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.