Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN58001 LÜFTERGITTER, STAHL, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN58001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 150mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Zur Verwendung mit: Axiallüfter, 150mm x 172mm
  • Produktpalette: -
  • Farbe / Oberfläche: -
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 154.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN58001, 2932835, 293-2835
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,34*
    € 10,20*
    € 4,00*
    ab € 6,77*
    € 10,62*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 7,29*
    € 10,63*
    2 Tage
    154
    Frei Haus
    ab € 8,99*
    € 13,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,55*
    € 34,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    ASEN50756
    ab € 82,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.