Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 131-3701-801 HF-KOAXIAL, SMB-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932022
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     131-3701-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Kartenrand/Endstück
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 131-3701-801, 2932022, 293-2022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132255
    ab € 5,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.