Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 131-1701-371 HF-KOAXIAL, SMB-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932021
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     131-1701-371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG178, RG316
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 131-1701-371, 2932021, 293-2021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 4,78*
    € 6,47*
    Lager 139
    443
    1
    € 14,99*
    ab € 4,23*
    € 8,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    731000114
    ab € 5,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.