Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACFL-6211U-500E OPTOKOPPLER, DIGITAL, 5KV, SSO-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917832
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACFL-6211U-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SSO
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: R²Coupler
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, ACFL-6211U-500E, 2917832, 291-7832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.