Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, 1 Kanal, 7.5 kV, 10 Mbaud, DIP, Oberflächenmontage, 10 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917745
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACNV2601-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 7.5 kV
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Übertragungsrate: 10 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, ACNV2601-500E, 2917745, 291-7745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.