Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46819-0013 BUCHSENKONTAKT, 6AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914013
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46819-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: EXTreme Guardian 46819
  • Zur Verwendung mit: Crimp-Steckverbindergehäuse der Produktreihen EXTreme Guardian 46818 &, 170351 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46819-0013, 2914013, 291-4013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 67 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.