Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJCHLUJ100NONMRTR DETEKTORSCHALTER SPST-NO 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911522
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NONMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJC
  • Außenhöhe: 1 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.3 mm
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,493*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.