Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4925PZ2 WECHSELKLINGE, PZ2, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911381
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925PZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: -
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4925PZ2, 2911381, 291-1381
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,36*
    € 7,41*
    € 6,90*
    ab € 6,03*
    € 9,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 10,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.