Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS AT25DF641A-MH-Y FLASH-SPEICHER, 64MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910019
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT25DF641A-MH-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 2.7V-3.6V Serial NOR Standard Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Speicherdichte: 64 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Taktfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, AT25DF641A-MH-Y, 2910019, 291-0019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,99*
    € 6,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 8,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.