Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS AT25DF321A-MH-T FLASH-SPEICHER, 32MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910011
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT25DF321A-MH-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Speicherdichte: 32 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 4M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, AT25DF321A-MH-T, 2910011, 291-0011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.