Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON FB/024/R ALARMGLOCKE, 92DBA, 1 TON, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909062
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     FB/024/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Alarmsirene
Sirene
Stromverbrauch: 35 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21C, IP33C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Einzelton
  • Außentiefe: 85 mm
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 24v, alarmsirene, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, FULLEON, FB/024/R, 2909062, 290-9062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,51*
    € 56,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.