Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-JW-473ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 47K, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908376
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-JW-473ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-JW-473ELF, 2908376, 290-8376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00174*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01061*
    € 0,01263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00883*
    € 0,01051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00786*
    € 0,00935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00544*
    € 0,00647
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00286*
    € 0,0034
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00279*
    € 0,00332
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00264*
    € 0,00314
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00249*
    € 0,00296
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.