Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES QSH2818-32-07-006 SCHRITTMOTOR, 2-PHASEN, 0.67A, 6N-CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902258
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     QSH2818-32-07-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: QMot QSH2818
  • Außenlänge: 32 mm
  • Nennstrom: 670 mA
  • Motorgröße: 28 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 6 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 18 mm
  • Nennspannung, max.: 3.8 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, QSH2818-32-07-006, 2902258, 290-2258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,35*
    € 95,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,14*
    € 94,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,64*
    € 73,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.