Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR4528A-121M INDUKTIVITÄT GESCH. 120UH 0.53A AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901838
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR4528A-121M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel
RMS-Strom Irms: 530 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 120 µH
  • Produktpalette: SRR4528A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 300 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR4528A-121M, 2901838, 290-1838
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,319*
    € 1,067*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.