Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV1T126GXH PUFFER/LEITUNGSTREIBER NICHT INV. X2SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892863
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV1T126GXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV1T126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74126
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LV1T126GXH, 2892863, 289-2863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0818*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5592*
    € 0,66545
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4006*
    € 0,47671
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2527*
    € 0,30071
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2321*
    € 0,2762
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1702*
    € 0,20254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.