Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE MPG7 NC080 KABELVERSCHRAUB. PG7 MESSING 3-6.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891966
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     MPG7 NC080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 metall
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubungen metall
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Fit MPG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, MPG7 NC080, 2891966, 289-1966
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 32,42*
    € 50,77*
    € 8,95*
    ab € 39,25*
    € 51,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,20*
    € 53,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,01*
    € 63,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 52,05*
    € 61,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8319046
    ab € 12,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.