Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 13092.1-12 HEIZLÜFTER, 24V DC, 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890705
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13092.1-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Hygrostat Verteilersysteme
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: DCR 130
  • Außenbreite - Zoll: 6.61 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.05 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 99 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.9 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 168 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 179 mm
  • Ausgangsleistung: 200 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 200w, heizlüfter, heizlüfter stego, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 13092.1-12, 2890705, 289-0705
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 202,16*
    € 252,35*
    € 5,90*
    ab € 192,34*
    € 261,39*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 303,73*
    € 359,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 359,10*
    € 427,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 356,30*
    € 424,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 341,60*
    € 406,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 329,04*
    € 391,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 303,73*
    € 361,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.