Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S9S08SC4E0MTG MCU, AEC-Q100, 40MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890160
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S08SC4E0MTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08SC4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08SC4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S9S08SC4E0MTG, 2890160, 289-0160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.