Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08DZ16ACLC MCU, 40MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890138
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08DZ16ACLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08DZ Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08DZ
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08DZ16ACLC, 2890138, 289-0138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 156,49*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 313,05*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 91,85*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08MP16
    ab € 83,72*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 118,36*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,53*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 24,01*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,39*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,81*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,17*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 82,28*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 120,67*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 168,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.