Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9RS08KA4CPG MCU, 20MHZ, DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890137
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9RS08KA4CPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: RS08 Family RS08KA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: RS08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 126 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: RS08
  • MCU-Baureihe: RS08KA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9RS08KA4CPG, 2890137, 289-0137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,55*
    € 4,2245
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.